Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP beere
Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP beere
Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP beere
Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP beere
Artikel-Nr.:
     C1175-11293081
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11293081
EAN/GTIN:
     4008110464466
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock SPR-BL A4/80 to go PP beere. Rundspirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: A4. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Papierformat: A4. Kariert. Farbe: Beere. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
SPR-BL A4/80 to go PP beere
Farbe:
Beere
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
Ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
A4
Flächenmasse des Papiers:
80
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.