Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Notizpapier
>
Notizblock
>
Spiralnotizblock
>
Artikel
Notizblock Spiralblock, twin wire, ja, 80 g/qm, A5, Sonderlineatur kariert, 80 B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1175-11293792
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
11293792
EAN/GTIN:
4008110464923
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralblock. Twin wire. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Sonderlineatur kariert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock
Ausführung der Bindung:
twin wire
Lochung:
ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorder- und Rückseite PP, mit Gummizugverschlußß, abgerundete Ecken
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
... >
Schule
>
Schreibblöcke & Ringbucheinlagen
>
Spiralblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Kollegeblöcke
,
Spiralblock
,
Spiralblöcke
,
Notiz-Block
,
Notizblock
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
Rechenblock
,
Rechenblöcke
,
Schreibblock
,
Schreibblöcke
,
Spiralnotizblock
,
Spiralnotizbuch
,
Spiralnotizheft
,
notizblöcke 80 g kariert a5
,
notiz block
,
notiz-block kariert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen