Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelanspitzer my.pen f.s.2013, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelanspitzer my.pen f.s.2013, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Doppelanspitzer my.pen f.s.2013, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-11309341
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11309341
EAN/GTIN:
     4008110472058
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Bleistiftspitzer Doppelanspitzer my.pen f.s.2013. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm bis 96mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Beschreibung der Besonderheiten: großer Spanfang. Größe (B x H x T): 40 x 48 x 40 mm. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Spitzers: farbig.
Weitere Informationen:
Höhe:
48
Artikelbezeichnung:
Doppelanspitzer my.pen f.s.2013
Tiefe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
großer Spanfang
Breite:
40
Farbe des Spitzers:
farbig
Spitzenform:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
39mm bis 96mm
Material des Spitzers:
Kunststoff
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Messer austauschbar:
Nein
Spitzer austauschbar:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.