Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-11317104
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11317104
EAN/GTIN:
     4008110473659
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Glasklarer Vorderdeckel, Heftmechanik weiß lackiert (eloxiert). Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP 'Quality' weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftmechanik weiß lackiert (eloxiert)
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.