| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-11317146 Herst.-Nr.: 11317146 EAN/GTIN: 4008110473772 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellhefter A4 PP 'Quality' grün. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Glasklarer Vorderdeckel, Heftmechanik weiß lackiert (eloxiert). Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: grün. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter PP | Höhe: | 310 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 PP 'Quality' grün | Farbe: | grün | Werkstoff: | PP | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftmechanik weiß lackiert (eloxiert) | Breite: | 230 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |