| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11317153 Herst.-Nr.: 11317153 EAN/GTIN: 4008110473802 |
| |
|
| | |
| Schnellhefter A4 PP 'Quality' blau. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Glasklarer Vorderdeckel, Heftmechanik weiß lackiert (eloxiert). Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter PP | Höhe: | 310 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 PP 'Quality' blau | Farbe: | blau | Werkstoff: | PP | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftmechanik weiß lackiert (eloxiert) | Breite: | 230 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |