| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11361516 Herst.-Nr.: 11361516 EAN/GTIN: 4008110493350 |
| |
|
| | |
| Notizheft flex PP. Motiv transparent,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar. Ausführung Einband: PP, farbig. Farbe des Rückens: farbig. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A5. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe des Rückens: | farbig | Artikelbezeichnung: | Notizheft flex PP | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv transparent,Gummiband schwarz, Inhalt austauschbar | Farbe des Einbandes: | farbig | Ausführung der Lineatur: | kariert | Material des Einbandes: | PP | austauschbare Kopfleiste vorhanden: | Nein | Seitenzahlen vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |