Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenschablone Parabelschablone my.pen, gedruckt, 124 x 70 mm, 2 mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenschablone Parabelschablone my.pen, gedruckt, 124 x 70 mm, 2 mm, sortiert
Zeichenschablone Parabelschablone my.pen, gedruckt, 124 x 70 mm, 2 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-11368214
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11368214
EAN/GTIN:
     4008110499598
Suchbegriffe:
Einheitsparabel
Parabelschablone
Zeichenschablone Parabelschablone my.pen. Gedruckt. Kunststoff. 124 x 70 mm. 2 mm. Sortiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
70
Artikelbezeichnung:
Parabelschablone my.pen
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2
Länge:
124
Ausführung der Schablonen-Symbole:
gedruckt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,19112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,26003*
€ 19,34944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78006*
€ 18,77827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11002*
€ 16,79092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61007*
€ 16,19598
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,49001*
€ 16,05311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72008*
€ 12,7569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.