Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller my.pen style Ocean Blue lose Ware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenroller my.pen style Ocean Blue lose Ware
Tintenroller my.pen style Ocean Blue lose Ware
Artikel-Nr.:
     C1175-11378916
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11378916
EAN/GTIN:
     4008110501666
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller my.pen style Ocean Blue lose Ware. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Tintenleiter. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, 1 mm, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Ocean Blue/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller my.pen style Ocean Blue lose Ware
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
Ocean Blue/weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Tintenleiter
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,31334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00001*
€ 23,80001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69002*
€ 23,43112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,58002*
€ 22,11022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88001*
€ 20,08721
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94002*
€ 15,39862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.