Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, liniert, 04, 32 Blatt, Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, liniert, 04, 32 Blatt, Motiv
Schulheft, A5, liniert, 04, 32 Blatt, Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-11387099
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11387099
EAN/GTIN:
     4008110340043
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 04. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typnummer der Lineatur:
04
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.