Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP farbig sortiert
Schnellhefter A4 PP farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-11387206
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11387206
EAN/GTIN:
     4008110148700
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Schulheft
Schulhefte
Schnellhefter A4 PP farbig sortiert. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.