Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv Rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv Rosé
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv Rosé
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv Rosé
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv Rosé
Artikel-Nr.:
     C1175-11408622
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11408622
EAN/GTIN:
     4008110511771
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulheft Notizheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: nein, mit Gummiband versehen. PP, Inhalt und Cover austauschbar. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 05. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv Rosé.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Notizheft
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Lochung:
nein
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
PP, Inhalt und Cover austauschbar
Farbe des Einbandes:
Motiv Rosé
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typnummer der Lineatur:
05
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.