Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv flieder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv flieder
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv flieder
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv flieder
Schulheft Notizheft, A5, kariert, 05, 40 Blatt, Motiv flieder
Artikel-Nr.:
     C1175-11408630
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11408630
EAN/GTIN:
     4008110511801
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulheft Notizheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: nein, mit Gummiband versehen. PP, Inhalt und Cover austauschbar. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 05. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv flieder.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Notizheft
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Lochung:
nein
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
PP, Inhalt und Cover austauschbar
Farbe des Einbandes:
Motiv flieder
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typnummer der Lineatur:
05
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.