Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Notizheft, A4, kariert und liniert, 27 und 28, 80 Blatt, Motiv Minze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft Notizheft, A4, kariert und liniert, 27 und 28, 80 Blatt, Motiv Minze
Schulheft Notizheft, A4, kariert und liniert, 27 und 28, 80 Blatt, Motiv Minze
Schulheft Notizheft, A4, kariert und liniert, 27 und 28, 80 Blatt, Motiv Minze
Schulheft Notizheft, A4, kariert und liniert, 27 und 28, 80 Blatt, Motiv Minze
Artikel-Nr.:
     C1175-11408655
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11408655
EAN/GTIN:
     4008110511887
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulheft Notizheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: ja, perforiert, mit Gummiband versehen. PP, kariert und liniert, Inhalt und Cover austauschbar. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert und liniert, 27 und 28. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv Minze.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Notizheft
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
PP, kariert und liniert, Inhalt und Cover austauschbar
Farbe des Einbandes:
Motiv Minze
Ausführung der Lineatur:
kariert und liniert
Typnummer der Lineatur:
27 und 28
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.