Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe A4 PP 12 Fächer Pastell transparent flieder easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe A4 PP 12 Fächer Pastell transparent flieder easy orga to go
Fächermappe A4 PP 12 Fächer Pastell transparent flieder easy orga to go
Fächermappe A4 PP 12 Fächer Pastell transparent flieder easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11409018
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11409018
EAN/GTIN:
     4008110512501
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Fächermappe A4 PP 12 Fächer Pastell transparent flieder easy orga to go. Farbe des Fächerblocks: weiß bedruckt. Greifausschnitt vorhanden. Runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Visitenkartenfach. Art des Verschlusses: Gummizug. Material des Einbandes: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 330 x 240 mm. Anzahl der Fächer: 12 Stück. Farbe: transparent flieder. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
240
Anzahl der Fächer:
12
Artikelbezeichnung:
Fächermappe A4 PP 12 Fächer Pastell transparent flieder
Farbe:
transparent flieder
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Visitenkartenfach
Breite:
330
Farbe des Fächerblocks:
weiß bedruckt
Verwendung für Papierformate:
A4
Material des Einbandes:
PP
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.