Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Standard genarbt farbig sortiert, PP, 0,115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Standard genarbt farbig sortiert, PP, 0,115 mm
Aktenhülle A4 Standard genarbt farbig sortiert, PP, 0,115 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11420254
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11420254
EAN/GTIN:
     4008110522791
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Aktenhülle A4 Standard genarbt farbig sortiert. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt. Werkstoff: PP. Stärke: 0,115 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Aktenhülle
Packungsmenge:
20
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Standard genarbt farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.115
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.