Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm schwarz 700Blatt weiß gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm schwarz 700Blatt weiß gefüllt
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm schwarz 700Blatt weiß gefüllt
Artikel-Nr.:
     C1175-1600360
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1600360
EAN/GTIN:
     4008111600368
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten Zettelbox 9x9x9cm schwarz 700Blatt weiß. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Gefüllt. Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 9x9cm, Füllhöhe bis max. 850 Blatt weiß bzw. 750 Blatt farbig. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Zettelkasten 9x9x9cm schwarz 700Blatt weiß
Farbe:
Schwarz, Zettel weiß
Tiefe:
90
Werkstoff:
PS
Deckel vorhanden:
Nein
Breite:
90
max. Anzahl der Blätter:
850
Verwendung für Papiergrößen:
9x9cm
gefüllt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.