Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 550Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 550Blatt farbig
Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 550Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1604008
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1604008
EAN/GTIN:
     4008111604007
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 550Blatt farbig. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, HF, blanko. Größe (B x H x T) oder Format: 90 mm x 75 mm x 90 mm x 9x9cm. Farbe: verschiedenfarbig geschichtet, 4 Farben 7 Lagen. Anzahl der Blätter: 550 Blatt lose.
Weitere Informationen:
Höhe:
75
Artikelbezeichnung:
Zettelkastenersatzeinlage 9x9cm 550Blatt farbig
Farbe:
verschiedenfarbig geschichtet
Tiefe:
90
Papierformat:
9x9cm
Anzahl der Blätter:
550
Breite:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
80
Weitere Suchbegriffe: notizzettel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.