Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungsetikett für PAZ 2-zeilig weiß blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungsetikett für PAZ 2-zeilig weiß blanko
Preisauszeichnungsetikett für PAZ 2-zeilig weiß blanko
Artikel-Nr.:
     C1175-1605328
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1605328
EAN/GTIN:
     4008111605325
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Etikett für Preisauszeichnungsgerät Preisauszeichnungsetikett für PAZ 2-zeilig weiß blanko. Verwendung für Gerätetyp: für PAZ 2-zeilig. Material: Papier. Farbe: weiß. Größe Etikett (B x H): 26 x 16 mm mit Wellenrand. Anzahl der Etiketten je Packung: 14.400 Stück, 12 Rollen à 1.200 Etiketten.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Preisauszeichnungsetikett für PAZ 2-zeilig weiß blanko
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Breite des Etiketts:
26
Höhe des Etiketts:
16
Verwendung für Gerätetyp:
für PAZ 2-zeilig
wieder ablösbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.