Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher (Büro) Doppel-Locher 1,5mm schwarz metall mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher (Büro) Doppel-Locher 1,5mm schwarz metall mit Anschlagschiene
Locher (Büro) Doppel-Locher 1,5mm schwarz metall mit Anschlagschiene
Artikel-Nr.:
     C1175-1610880
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1610880
EAN/GTIN:
     4008111610886
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher (Büro) Doppel-Locher 1,5mm schwarz mit Anschlagschiene. Werkstoff: metall. Lochung: Standard- DIN-Abstand 3 x 80mm. Ausführung: 4 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, max. Einstell-Format: A4. Stanzleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Doppel-Locher 1,5mm schwarz mit Anschlagschiene
Farbe:
schwarz
Lochung:
Standard- DIN-Abstand 3 x 80mm
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
4
max. Anzahl der Blätter:
15
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.5
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.