Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten Karteibox A6 glasklar transparent für bis zu 300 Karteikarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten Karteibox A6 glasklar transparent für bis zu 300 Karteikarten
Karteikasten Karteibox A6 glasklar transparent für bis zu 300 Karteikarten
Artikel-Nr.:
     C1175-1906023
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1906023
EAN/GTIN:
     4008111906026
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikasten Karteibox A6 glasklar transparent. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Anzahl der Stützplatten: 0 Stück. Max. Anzahl der Karten: 300 Stück. Lieferung leer, ohne Karteikarten. Verwendung für Kartenformat: A6. Größe (B x H x T): 161 x 76 x 130 mm. Farbe/Farbe des Deckels: glasklar transparent/glasklar transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
130
Artikelbezeichnung:
Karteikasten A6 glasklar transparent
Farbe:
glasklar transparent
Tiefe:
76
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
ohne Inhalt
Anzahl der Stützplatten:
0
Breite:
161
Farbe des Deckels:
glasklar transparent
max. Anzahl der Karten:
300
Verwendung für Kartenformat:
A6
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.