Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5 quer, Schreiblernlineatur, 0, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5 quer, Schreiblernlineatur, 0, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5 quer, Schreiblernlineatur, 0, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1957729
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1957729
EAN/GTIN:
     4008110045542
Suchbegriffe:
Linienheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5 quer. Lineatur/Lineatur-Nr.: Schreiblernlineatur, 0. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5 quer
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
0
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.