Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5 quer, Schreiblernlineatur, 1q, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5 quer, Schreiblernlineatur, 1q, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5 quer, Schreiblernlineatur, 1q, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1957737
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1957737
EAN/GTIN:
     4008110045566
Suchbegriffe:
Linienheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5 quer. Lineatur/Lineatur-Nr.: Schreiblernlineatur, 1q. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5 quer
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
1q
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.