Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, farbig
Schulheft, A4, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1960699
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1960699
EAN/GTIN:
     4008110049038
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 2 Motive sortiert. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Mittellinie, 53. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive sortiert
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Mittellinie
Typnummer der Lineatur:
53
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.