Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, SL, 16 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, SL, 16 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, SL, 16 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-1987577
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1987577
EAN/GTIN:
     4008110059433
Suchbegriffe:
Lineatur SL
Schreiblernheft SL
Linienheft
SLH 1
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: Schreiblernlineatur, SL. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: 1 Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
16
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
SL
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.