Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4-quer, Sonderlineatur, 9, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4-quer, Sonderlineatur, 9, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A4-quer, Sonderlineatur, 9, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1987585
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1987585
EAN/GTIN:
     4008110059457
Suchbegriffe:
Lineatur ZL
Zahlenlernheft ZL
Schulheft
Schulhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: mit Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A4-quer. Lineatur/Lineatur-Nr.: Sonderlineatur, 9. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
mit Lochung
Papierformat:
A4-quer
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
Sonderlineatur
Typnummer der Lineatur:
9
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,0775* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.