Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, geleimt, mit Lochung, 70 g/qm, A4, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, geleimt, mit Lochung, 70 g/qm, A4, liniert
Notizblock, geleimt, mit Lochung, 70 g/qm, A4, liniert
Artikel-Nr.:
     C1175-215038
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     215038
EAN/GTIN:
     4008110215037
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 3
Kieserblock Lineatur 3
Notizblock. Geleimt. Lochung: mit Lochung. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier, FSC Mixed. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Liniert. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Ausführung der Bindung:
geleimt
Lochung:
mit Lochung
Papierformat:
A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.