Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 50 x 70 cm, weinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 50 x 70 cm, weinrot
Bastelkarton, 50 x 70 cm, weinrot
Artikel-Nr.:
     C1175-227132
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     227132
EAN/GTIN:
     4008110227139
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 300 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 50 x 70 cm. Farbe/Motiv: weinrot.
Weitere Informationen:
Farbe:
weinrot
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
50
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.