Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bastelkarton, 50 x 70 cm, hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 50 x 70 cm, hellgrün
Bastelkarton, 50 x 70 cm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1175-227181
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     227181
EAN/GTIN:
     4008110227184
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 300 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 50 x 70 cm. Farbe/Motiv: hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
50
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.