Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 50 x 70 cm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 50 x 70 cm, braun
Bastelkarton, 50 x 70 cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1175-227223
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     227223
EAN/GTIN:
     4008110227221
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 300 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 50 x 70 cm. Farbe/Motiv: braun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
50
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.