Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastelkarton
>
Artikel
Bastelkarton, 50 x 70 cm, aprikose
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1175-227280
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
227280
EAN/GTIN:
4008110227283
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 300 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 50 x 70 cm. Farbe/Motiv: aprikose.
Weitere Informationen:
Farbe:
aprikose
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
50
Höhe:
70
Flächenmasse des Papiers:
300
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
... >
Schule
>
Bastelpapiere
>
Tonzeichenkarton
Weitere Suchbegriffe:
Tonzeichenpapier
,
Tonzeichenpapierblock
,
tonkarton orange
,
tonkarton
,
tonkarton 300g
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen