Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Seitenspirale, ja, 70 g/qm, A5, kariert, 80 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen
Notizblock, Seitenspirale, ja, 70 g/qm, A5, kariert, 80 Blatt
Notizblock, Seitenspirale, ja, 70 g/qm, A5, kariert, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-297531
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     297531
EAN/GTIN:
     4008110297538
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Seitenspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A5. Kariert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Seitenspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,86*
€ 2,21
pro Block
ab 10 Block
€ 1,50*
€ 1,79
pro Block
ab 25 Block
€ 1,48*
€ 1,76
pro Block
ab 50 Block
€ 1,32*
€ 1,57
pro Block
ab 100 Block
€ 1,29*
€ 1,54
pro Block
ab 200 Block
€ 1,24*
€ 1,48
pro Block
ab 30000 Block
€ 0,97*
€ 1,15
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.