| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-331181 Herst.-Nr.: 331181 EAN/GTIN: 4012700331182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stempelkissen 3. Material des Gehäuses: Metall. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Abmessung der Stempelfläche: 70 x 50 mm. Schreibfarbe des Stempels: rot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen 3 | Material des Gehäuses: | Metall | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Abmessung der Stempelfläche: | 70 x 50 mm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe ohne öl rot, stempel farbe, stempel-farbe pelikan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |