Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 20 Blatt, schwarz
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-331215
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     331215
EAN/GTIN:
     4008110331218
Suchbegriffe:
Oberschulheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 25. Anzahl der Blätter: 20 Blatt. Farbe des Einbandes: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
schwarz
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Typnummer der Lineatur:
25
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.