| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-3320108 Herst.-Nr.: 3320108 EAN/GTIN: 4008113320103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert,Schreiblernlineatur, 01. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Bindung: | geklammert | Lochung: | ohne Lochung | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 16 | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken | Farbe des Einbandes: | farbig | Ausführung der Lineatur: | liniert,Schreiblernlineatur | Typnummer der Lineatur: | 01 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |