Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, kariert mit Rand, 10, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, kariert mit Rand, 10, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5, kariert mit Rand, 10, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-3321007
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     3321007
EAN/GTIN:
     4008113321001
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 10
Schulheft Lineatur 10
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 10. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Typnummer der Lineatur:
10
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,015* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.