| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-3321908 Herst.-Nr.: 3321908 EAN/GTIN: 4008113321902 |
| |
|
| | |
| Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: 1 Motiv. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | geklammert | Lochung: | ohne Lochung | Papierformat: | A4 | Anzahl der Blätter: | 16 | Beschreibung der Besonderheiten: | runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag | Farbe des Einbandes: | 1 Motiv | Ausführung der Lineatur: | kariert 7mm | Typnummer der Lineatur: | 07 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundschulheft Lineatur 7 A4, Schulheft Lineatur 47, Schulheft Lineatur 7 A4, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Übungsheft, Übungshefte, schulheft a4 lineatur 7, übungsheft, schulheft lineatur 7 |
| | |
| |