Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Klebestift PELIFIX® P941, 40 g, 12 Stück im Tray
Artikel-Nr.:
     C1175-335671
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335671
EAN/GTIN:
     40127118
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift PELIFIX® P941. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos u.v.m.. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stiftform, 40 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PELIFIX® P941B
Artikelbezeichnung:
Klebestift
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos u.v.m.
Masse:
40
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Ausführung des Behälters:
Stiftform
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.