Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert mit Rand innen/außen, 27, 32 Blatt, Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert mit Rand innen/außen, 27, 32 Blatt, Motiv
Schulheft, A4, liniert mit Rand innen/außen, 27, 32 Blatt, Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-340273
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     340273
EAN/GTIN:
     4008110340272
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geheftet. 2 Motive sortiert. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand innen/außen, 27. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geheftet
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive sortiert
Farbe des Einbandes:
Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Typnummer der Lineatur:
27
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.