Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A6, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, 2 Motive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A6, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, 2 Motive
Schulheft, A6, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, 2 Motive
Artikel-Nr.:
     C1175-413682
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     413682
EAN/GTIN:
     4008110413686
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 51
Oktavheft liniert
Schulheft Lineatur 51
Heft liniert
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral, 70 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. Extra starker Umschlag. Papierformat: A6. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Mittellinie, 53. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: 2 Motive.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
extra starker Umschlag
Farbe des Einbandes:
2 Motive
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Mittellinie
Typnummer der Lineatur:
53
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
70
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,01032* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.