Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestück Stiftehalter my.book flex weiß, 40 x 40 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebestück Stiftehalter my.book flex weiß, 40 x 40 mm, weiß
Klebestück Stiftehalter my.book flex weiß, 40 x 40 mm, weiß
Klebestück Stiftehalter my.book flex weiß, 40 x 40 mm, weiß
Klebestück Stiftehalter my.book flex weiß, 40 x 40 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-50001552
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50001552
EAN/GTIN:
     4008110536132
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
Klebestück Stiftehalter my.book flex weiß. Produktverwendung: Halter für Stifte. Klebemasse lösungsmittelfrei. Säurefrei. Größe (L x B): 40 x 40 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Stiftehalter
Artikelbezeichnung:
Stiftehalter my.book flex weiß
Farbe:
weiß
Produktverwendung:
Halter für Stifte
Breite:
40
Länge:
40
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,5248*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,35248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,6448*
€ 23,37731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,4448*
€ 23,13931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,2248*
€ 21,68751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,8748*
€ 21,27101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,1348*
€ 20,39041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,5248*
€ 16,09451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.