Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style baltic blue , M-Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style baltic blue , M-Feder
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style baltic blue , M-Feder
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style baltic blue , M-Feder
Artikel-Nr.:
     C1175-50003211
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50003211
EAN/GTIN:
     4008110539249
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style baltic blue . Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Standardtintenpatrone, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: Metall, metallic. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: baltic blue.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Füllhalter
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen style baltic blue
Farbe des Clips:
metallic
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
baltic blue
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardtintenpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.