Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün, PP, 230 x 310 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1175-50020768
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50020768
EAN/GTIN:
     4008110571607
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: hellgrün. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP 'Quality' hellgrün
Farbe:
hellgrün
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.