Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett, PP, 230 x 310 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1175-50020775
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50020775
EAN/GTIN:
     4008110571614
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: violett. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
310
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 PP 'Quality' violett
Farbe:
violett
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.