| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-50020799 Herst.-Nr.: 50020799 EAN/GTIN: 4008110571638 |
| |
|
| | |
| Schnellhefter A4 PP 'Quality' dunkelbraun. Transparenter Vorderdeckel vorhanden. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 310 mm. Farbe: dunkelbraun. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 310 | Packungsmenge: | 1 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 PP 'Quality' dunkelbraun | Farbe: | dunkelbraun | Werkstoff: | PP | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | glasklarer Vorderdeckel, weiße Heftmechanik | Breite: | 230 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Ja | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |