Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft Aufgabenheft flex PP A5/48+20Blatt kariert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft Aufgabenheft flex PP A5/48+20Blatt kariert
Schulheft Aufgabenheft flex PP A5/48+20Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     C1175-50022243
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50022243
EAN/GTIN:
     4008110575162
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Schulheft
Schulheft Aufgabenheft flex PP A5/48+20Blatt kariert, Motiv Co. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, Gummiband. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 48 Blatt, deutscher Inhalt + 20 Blatt Notizen kariert. Anzahl der Blätter: 68 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv Comic.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aufgabenheft flex PP A5/48+20Blatt kariert, Motiv Co
Ausführung der Bindung:
Gummiband
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
68
Farbe des Einbandes:
Motiv Comic
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typnummer der Lineatur:
48 Blatt, deutscher Inhalt + 20 Blatt Notizen kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98115*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,32705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16115*
€ 22,80177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,82116*
€ 22,39718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,64114*
€ 20,99296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17116*
€ 20,43368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51116*
€ 19,64828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,98115*
€ 15,44757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.