Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, transparent rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, transparent rot
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, transparent rot
Artikel-Nr.:
     C1175-5214036
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5214036
EAN/GTIN:
     4008115214035
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 90 my. Farbe: transparent rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent rot
Werkstoff:
PP
Stärke:
90
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.