Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, farblos
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, genarbt, 90 my, farblos
Artikel-Nr.:
     C1175-5214101
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5214101
EAN/GTIN:
     4008115214103
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 90 my. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Werkstoff:
PP
Stärke:
90
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.