Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, transparent grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, transparent grün
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, transparent grün
Artikel-Nr.:
     C1175-5215058
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5215058
EAN/GTIN:
     4008115215056
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 90 my. Farbe: transparent grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent grün
Werkstoff:
PP
Stärke:
90
Verwendung für Papierformate:
A5
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.