Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe A4 UniReg grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängemappe A4 UniReg grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängemappe A4 UniReg grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängemappe A4 UniReg grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängemappe A4 UniReg grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874680
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874680
EAN/GTIN:
     4008115874680
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe A4 UniReg grün 5er. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: grün. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängemappe
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängemappe A4 UniReg grün 5er
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.